CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様

CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様 - ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様 - ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様 - ダイヘン

抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。
入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。
簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。
ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。
制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。
内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)

仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※()内のワイヤ径をご使用する場合は別売品が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84180759ダイナオートXD600Ⅱ 延長無し仕様
1,841,400
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180777ダイナオートXD600Ⅱ 延長5m仕様
1,928,100
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180795ダイナオートXD600Ⅱ 延長10m仕様
1,971,300
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180829ダイナオートXD600Ⅱ 延長15m仕様
2,012,900
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180847ダイナオートXD600Ⅱ 延長20m仕様
2,057,200
1,798,000
1,977,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする