曜日別特売

インバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様

インバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様 - ダイヘンインバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様 - ダイヘン

定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。
デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。
アークの安定性が増し、操作性が向上しました。

仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CML-2301/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/端子付パワーケーブル:BKPT-6002質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114出力電圧(V)15~55定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400最高無負荷電圧(V)81/90内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※()内のワイヤ径をご使用する場合、送給装置付属の送給ロールをご使用ください。
※()内のワイヤ径をご使用する場合、別売品のチップが必要です。
※自動機または、定格電流に近い電流域でご使用される場合、1ランク太いケーブルをご選択ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84180418インバータオート600G 空冷仕様
1,680,700
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする