曜日別特売

インバータ制御式CO2・MAG自動溶接機 インバータオート500G

インバータ制御式CO2・MAG自動溶接機 インバータオート500G - ダイヘンインバータ制御式CO2・MAG自動溶接機 インバータオート500G - ダイヘン

小型・軽量・効率的で現場溶接に最適な省エネモデルです。CO2排出量を削減し脱炭素社会に貢献。
インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。
サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。
大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。厚板の現場溶接作業で活躍する3つの本格作業が1台で効率的に行えます。(CO2/MAG・ガウジング・手溶接)

仕様定格入力(kVA/kW):29.1/25.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)CML-2301:10/CM-2401:9、(溶接電源)61定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)CO2・MAG:500/直流ガウジング:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580適合ワイヤ径(Φmm)CML-2301(標準構成品):1.2/1.4/(1.6)/CM-2401:(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)CO2・MAG:45/直流ガウジング:45/直流手溶接:36出力電流範囲(A)CO2・MAG:30~500/直流ガウジング:30~500/直流手溶接:40~400最高無負荷電圧(V)75/81内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※外形寸法にアイボルトは含みません。
※()内のワイヤ径をご使用する場合、別途送給ロール・アウトレットガイドが必要です。
※()内のワイヤ径をご使用する場合、別途トーチ・チップが必要です。
※延長ケーブル使用時は標準パワーケーブル(2m)は必要ありません。
※自動機または、定格電流に近い電流値でお使いの場合は、1ランク太いケーブルをご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84180314インバータオート500G 延長なし仕様
1,298,400
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180339インバータオート500G 5m延長仕様
1,353,800
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180357インバータオート500G 10m延長仕様
1,382,200
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180375インバータオート500G 15m延長仕様
1,410,900
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180400インバータオート500G 20m延長仕様
1,437,300
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする