曜日別特売

デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500

デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500 - ダイヘン

理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。
精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。
デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。
溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。
デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。
ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。

仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)100(80)定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/87ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※定格使用率の()内は付属品の防塵フィルタを使用し、目詰まりのない状態での使用率です。
※延長ケーブル使用時は標準パワーケーブル(2m)は必要ありません。
※自動機または、定格電流に近い電流値でお使いの場合は、1ランク太いケーブルをご使用ください。
※延長仕様タイプの母材側パワーケーブルは2mのままとなります。
※アナログリモコン用延長ケーブルは含まれておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84180208デジタルオートDM500 延長無し仕様
1,561,300
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180226デジタルオートDM500 5m延長仕様
1,612,200
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180244デジタルオートDM500 10m延長仕様
1,636,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180278デジタルオートDM500 15m延長仕様
1,660,900
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180296デジタルオートDM500 20m延長仕様
1,683,000
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする