曜日別特売

超精密直流パルスTIG溶接機 マイクロティグ

超精密直流パルスTIG溶接機 マイクロティグ - ダイヘン超精密直流パルスTIG溶接機 マイクロティグ - ダイヘン

瞬時アークスタートを可能にする「インスタート制御」と高周波パルス(20kHz)の働きで、極小電流1アンペアから一発スタートを実現しました。
高周波パルスと高速パルスの組み合わせで定格電流から1アンペアの極小電流まで、アークのはいあがりがなく集中したアークが得られ、極薄板(0.1mm)の溶接が精密にできます。
1アンペアからの全電流範囲で、電源電圧の変動、周囲温度の変化、溶接中の手ぶれにも溶接電流は常に安定していますので、簡単に高品質精密溶接ができます。
20kHzの高周波パルスでは、溶接機本体やアークからの不快な騒音がありません。
高周波パルス・高速パルス・低速パルスの3種類のパルス機能を自由自在に組み合わせることにより、極薄板から板厚違い、ギャップのある材料まで高品質な溶接ができます。使う身になった新設設計(50/60Hz共用・アークスポットタイマ標準装備・出力端子、メタルコンセントを本体に内蔵・自動化が容易な起動信号端子付・過負荷、異常温度上昇検出機能付・異常表示灯付・保守点検が容易・省電力設計)

仕様●クレータフィラ制御:有/無/反復●定格負荷電圧(出力電圧)(V):50A時:15/135A時:17質量(kg)57電流(A)初期:1~135定格周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)135入力電圧(V)200使用率(%)50A時:60/135A時:10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520定格入力(kVA)50A時:1.4/135A時:4.4相数三相出力電流範囲(A)1~135最高無負荷電圧(V)70(始動電圧135)内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※高周波パルスを使用される時には、ケーブル長さを必要最小限の長さでご使用ください。長くなると高周波パルス機能が低下します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84181197マイクロティグ AW-5 4mセット溶接電源:MRTP-135/溶接トーチ:AW-5(4m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス流量調整器:FR-1A
1,598,600
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84181206マイクロティグ AW-5 8mセット溶接電源:MRTP-135/溶接トーチ:AW-5(8m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス流量調整器:FR-1A
1,601,700
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84181224マイクロティグ AWP-5 4mセット溶接電源:MRTP-135/溶接トーチ:AWP-5(4m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス流量調整器:FR-1A
1,581,700
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84181249マイクロティグ AWP-5 8mセット溶接電源:MRTP-135/溶接トーチ:AWP-5(8m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス流量調整器:FR-1A
1,585,000
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73272800マイクロティグ AW-4 4mセット溶接電源:MRTP-135/溶接トーチ:AW-4(4m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス流量調整器:FR-1A
1,605,000
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73272809マイクロティグ AW-4 8mセット溶接電源:MRTP-135/溶接トーチ:AW-4(8m)/ケーブル・ホース:BMRH-1501/ガス流量調整器:FR-1A
1,608,000
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする