デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 - ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 - ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 - ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 - ダイヘン

欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。
最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。
低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。
入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。
よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。
従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。
オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。
4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。
溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。
粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。

仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※段積みされる場合、一番下にも段積みキットが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84181154デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 溶接トーチ4m溶接電源:DT-303P/溶接トーチ:AWD-26(4m)/母材側ケーブル:BKPDT-3803/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:FR-1A
1,064,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84181170デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 溶接トーチ8m溶接電源:DT-303P/溶接トーチ:AWD-26(8m)/母材側ケーブル:BKPDT-3803/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:FR-1A
1,071,400
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする