曜日別特売

デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様

デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 - ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 - ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 - ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 - ダイヘン

極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。
独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。
交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。
直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。
トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。

仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※()内のワイヤ径をご使用する場合は別売品が必要です。
※交流手溶接モードをご使用になる場合は、労働安全衛生規則第332条をご覧いただき、必要に応じて、電撃防止装置を取り付けてください。
※自動機または、定格電流に近い電流値でお使いの場合は、1ランク太いケーブルをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84181048Welbee Inverter A500P 溶接水冷トーチ4m
2,066,700
1,798,000
1,977,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84181066Welbee Inverter A500P 溶接水冷トーチ8m
2,072,100
1,798,000
1,977,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする