曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D100

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D100 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 100 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 60 V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
最小電圧制御 = 3.5 V dc
電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc
最小負荷電流 = 5 mA
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = MOSFET
最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc
寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm
高さ = 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84336929D06D100
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする