曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:100 V dc 基板実装, CMX100D10

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:100 V dc 基板実装, CMX100D10 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 10 A rms
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 100 V dc
最小負荷電圧 = 0 V dc
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc
範囲 = Crydom
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1ms
寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84334025CMX100D10
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする