曜日別特売

Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A DIN Rail, DRA-CN240A24

Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A DIN Rail, DRA-CN240A24 - Sensata / Crydom
仕様
最大電圧制御 = 30 V dc
最大負荷電流 = 2 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 250 V ac
最小電圧制御 = 15 V dc
電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
定格電圧範囲 = 24 → 250V ac
最小負荷電圧 = 24 V ac
入力電流 = 7mA
シリーズ = DRACNmm
最大ターンオン時間 = 1/2 cycle
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84339975DRA-CN240A24
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする