曜日別特売

Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE60D10

Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE60D10 - Sensata / Crydom
仕様
最大電圧制御 = 28 V dc
最大負荷電流 = 8 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 60 V dc
最小電圧制御 = 20 V dc
電圧制御範囲 = 20→ 28 V dc
スイッチングタイプ = DC
定格電圧範囲 = 1 → 60V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
ターミナルタイプ = ねじ
高さ = 61mm
漏れ電流 = 100 μAms
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84343430DRA1-CMXE60D10
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする