曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:200 V 基板実装, CMX200D3

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:200 V 基板実装, CMX200D3 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 3 A rms
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 200 V
最小電圧制御 = 10 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc
最小負荷電流 = 0 A
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1 msV dc
寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
漏れ電流 = 0.1 mA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84340000CMX200D3
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする