Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:60 V DINレール, CKM0630

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:60 V DINレール, CKM0630 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 30 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 60 V
最小負荷電圧 = 0 V dc
最小電圧制御 = 4 V dc
電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc
範囲 = CKM0630
ターミナルタイプ = ボックスクランプ
出力装置 = Mosfet
最大ターンオン時間 = 1 ミリ秒V dc
寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm
高さ = 81.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84333858CKM0630
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする