Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMX60D20
仕様
最大負荷電流 = 20 A 取り付けタイプ = 基板実装 最大負荷電圧 = 60 V dc 最小負荷電圧 = 0 V dc 最小電圧制御 = 3 V dc スイッチングタイプ = DCスイッチング 電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc 最小負荷電流 = 0 A 接点構成 = SPST 出力装置 = MOSFET パッケージスタイル = SIP 最大ターンオン時間 = 1ms 寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm 高さ = 25.4mm