Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D80
仕様
最大負荷電流 = 80 A 取り付けタイプ = 表面実装 最大負荷電圧 = 60 V dc 最小負荷電圧 = 1 V dc 最小電圧制御 = 3.5 V dc 電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc 最小負荷電流 = 5 mA 極数 = 1 ターミナルタイプ = ねじ 出力装置 = MOSFET リレータイプ = ソリッドステートリレー 最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc 寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm 高さ = 22.9mm