Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A rms 最大負荷電圧:280 V パネルマウント, EZ240D12S
仕様
最大負荷電流 = 12 A rms 取り付けタイプ = パネルマウント 最大負荷電圧 = 280 V 最小電圧制御 = 3 V dc スイッチングタイプ = ゼロクロス 電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc 最小負荷電流 = 150 mA 出力装置 = SCR シリーズ = EZV ac 寸法 = 43.9 x 38.1 x 13.9mm 長さ = 43.9mm