Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CWA2450

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CWA2450 - Sensata / Crydom
仕様最大負荷電流 = 50 A rms、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小負荷電圧 = 24 Vrms、最小電圧制御 = 90 V ac/dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac、最小負荷電流 = 0.15 A、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = SCR、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 0.02 msV ac、寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm、奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84336825CWA2450
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする