曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc 基板実装, CN048D05

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc 基板実装, CN048D05 - Sensata / Crydom

寸法 = 28 x 5 x 15mm
高さ = 15mm

仕様
最大負荷電流 = 0.1 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 48 V dc
最小負荷電圧 = 0 V dc
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3 → 12 V dc
最小負荷電流 = 1 mA
接点構成 = SPST
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 0.02%ms
寸法 = 28 x 5 x 15mm
高さ = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84342608CN048D05
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする