曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:240 V AC パネルマウント, 10PCV2425

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:240 V AC パネルマウント, 10PCV2425 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 25 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 240 V AC
最小負荷電圧 = 100 V ac
最小電圧制御 = 2 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 2→ 10 V dc
最小負荷電流 = 0.15 A
ターミナルタイプ = ねじ
シリーズ = PCVV ac
寸法 = 45.7 x 58.4 x 22.9mm
高さ = 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8433465510PCV2425
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする