Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 125 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 530 V ac
最小負荷電圧 = 48 V ac
最小電圧制御 = 4 V
スイッチングタイプ = 瞬時
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
最小負荷電流 = 150 mA
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = SCR
最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac
寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm
動作温度範囲 = -40 → +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84341497HD48125
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする