Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, MPDCD3-B
仕様
最大負荷電流 = 3 A 取り付けタイプ = 基板実装 最大負荷電圧 = 60 V dc 最小負荷電圧 = 3 V DC 最小電圧制御 = 3 V dc 電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc 最小負荷電流 = 0.02 A ターミナルタイプ = ねじ 出力装置 = MOSFET 最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc 寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm 高さ = 25.4mm