Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR06D12
仕様
最大電圧制御 = 32 V dc 最大負荷電流 = 12 A 取り付けタイプ = DINレール 最大負荷電圧 = 60 V dc 最小電圧制御 = 4 V dc 電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc スイッチングタイプ = ゼロクロス 定格電圧範囲 = 1 → 60V dc 最小負荷電圧 = 1 V dc ターミナルタイプ = ねじ 高さ = 90.3mm 漏れ電流 = 0.1 mA℃