曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 2 A rms
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
最大電圧制御 = 10 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc
最小負荷電流 = 0.06 A
出力装置 = SCR
定格電圧範囲 = 24 → 280V ac
寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm
長さ = 24.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84341007ASO242
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする