RS PRO 圧電ブザー 93dB スルーホール

RS PRO 圧電ブザー 93dB スルーホール - RS PRO
仕様
実装タイプ = スルーホール
最大供給電圧 = 30V
サウンドレベル = 93dB
トーンタイプ = 方形波
長さ = 25mm
奥行き = 24mm
高さ = 10mm
寸法 = 25 x 24 x 10mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +115℃
最大周波数 = 3.3kHz
供給電流 = 10mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2800個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84336545181-2648
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする