RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 5極, 緑
2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 水平 / 垂直メスプラグスタイル 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.5 mm2 (28 → 14 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
- 仕様
- プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 5
ピッチ = 5mm
行数 = 1
接続方向 = ストレート
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 15A
定格電圧 = 450 V
色 = 緑
材質 = ナイロン66
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(500個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























