曜日別特売

Lumberg DINコネクタ 5極 プラグ ケーブルマウント

Lumberg DINコネクタ 5極 プラグ ケーブルマウント - LUMBERG
仕様
極数 = 5
オス/メス = プラグ
実装タイプ = ケーブルマウント
接合型 = バヨネット
接続方向 = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 100 V AC
DINナンバー = DIN 41524
シリーズ = 0132
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843347160132 05
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする