曜日別特売

Malico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA024949

Malico ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:33mm, CMBA024949 - MALICO

Northbridgeヒートシンク. スルーボード取り付け用のスプリングとピンを備えたNorthbridgeヒートシンク冷却ソリューションです。. 高表面積が実現された精密な鍛造品 ベースの厚さ: 2.6 mm 取り付けピンにより確実に固定可能

仕様
長さ = 37.5mm
幅 = 37.5mm
高さ = 33mm
寸法 = 37.5 x 37.5 x 33mm
熱抵抗 = 2.5K/W
取り付け = ネジ
カラー = 黒
パッケージタイプ = BGA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84344035CMBA024949
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする