Lumileds LED, 白, 表面実装, LXML-PWN1-0100
Lumileds LUXEON RebelシリーズLED. Lumileds製のLUXEON Rebelシリーズは、高品質で信頼性の高いLEDです。この製品により、高い性能に基づく柔軟な設計が可能で、簡単に省エネ照明器具を実現することができます。LUXEON Rebel汎用白色LED LUXEON Rebel白色LEDは、非常に幅広い照明用途に適しています。高品質な白色光を出力し、照明やイルミネーションの設計に最適な製品です。この白色LEDは、高光束密度のライトとして使用可能です。店舗、オフィス、屋外エリア、ホテルなどの用途に適しています。LUXEON RebelカラーLED このLEDファミリには、さまざまな色のモデルが用意されています。この製品では、高品質で信頼性の高いLEDにより、彩度の高い色が得られます。緑、シアン、青、ロイヤルブルー、赤、赤橙、PCアンバー、アンバーなどの色が実現されます。LUXEON RebelカラーLEDは、建築、舞台、ダイニング、娯楽場、ブランディングなどの用途に最適です。LUXEON Rebel LEDの特長: 50,000時間超の長寿命 超小型の表面実装設計 光出力と光束密度を強化
- 仕様
- LED色 = 白
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.15 V
ピン数 = 3
ビュー角 = 140°
輝度フラックス = 180 Lm
レンズ形状 = 砲弾型
色温度 = 4100K
パッケージサイズ: 4.37 x 3.17 x 2 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

