Lumileds LUXEON RebelシリーズLED. Lumileds製のLUXEON Rebelシリーズは、高品質で信頼性の高いLEDです。この製品により、高い性能に基づく柔軟な設計が可能で、簡単に省エネ照明器具を実現することができます。LUXEON Rebel汎用白色LED LUXEON Rebel白色LEDは、非常に幅広い照明用途に適しています。高品質な白色光を出力し、照明やイルミネーションの設計に最適な製品です。この白色LEDは、高光束密度のライトとして使用可能です。店舗、オフィス、屋外エリア、ホテルなどの用途に適しています。LUXEON RebelカラーLED このLEDファミリには、さまざまな色のモデルが用意されています。この製品では、高品質で信頼性の高いLEDにより、彩度の高い色が得られます。緑、シアン、青、ロイヤルブルー、赤、赤橙、PCアンバー、アンバーなどの色が実現されます。LUXEON RebelカラーLEDは、建築、舞台、ダイニング、娯楽場、ブランディングなどの用途に最適です。LUXEON Rebel LEDの特長: 50,000時間超の長寿命 超小型の表面実装設計 光出力と光束密度を強化