Microchip SAM D20 Xplained Pro 評価 キット ATSAMD20-XPRO
ATSAMD20 Xplained Pro評価キット. Atmel SAMD20 Xplained Pro評価キットを使用すれば、ATSAMD20J18Aマイクロコントローラを評価できます。 この製品はオンボード組み込みデバッガを搭載しているので、ATSAMD20J18Aデバイスのプログラム又はデバッグに外部ツールは必要ありません。 SAM D20デバイスの代表的な用途には、「着用可能な」システムにおける低電力センサハブがあります。. ATSAMD20 Xplained Pro評価キットの特長と利点 ATSAMD20J18A Cortex-M0マイクロコントローラ、256 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM 32 kHzの水晶発振 仮想COMポートインターフェイス(UART経由) 組み込みデバッガ(EDBG)は、シリアルワイヤデバッグ(SWD)を使用してMCUをプログラム / デバッグします。 SPI又はI2Cポートを使用してターゲットに接続するデータゲートウェイインターフェイス(DGI) 外部ターゲットのプログラミング及びデバッグ用のCortex 10ピンデバッグコネクタ ユーザー押しボタン及びリセット押しボタン 電源LED及びステータスLED 20ピン拡張ヘッダ x 3 電源: +5 V dc、microUSBソケット経由又は電源ヘッダ
- 仕様
- 分類 = 評価 キット
キット名 = SAM D20 Xplained Pro
テクノロジー = MCU
プロセッサファミリ名 = SAM
プロセッサ品番 = SAMD20J18
プロセッサ種類 = MCU
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)