ATSAMD20 Xplained Pro評価キット. Atmel SAMD20 Xplained Pro評価キットを使用すれば、ATSAMD20J18Aマイクロコントローラを評価できます。 この製品はオンボード組み込みデバッガを搭載しているので、ATSAMD20J18Aデバイスのプログラム又はデバッグに外部ツールは必要ありません。 SAM D20デバイスの代表的な用途には、「着用可能な」システムにおける低電力センサハブがあります。. ATSAMD20 Xplained Pro評価キットの特長と利点 ATSAMD20J18A Cortex-M0マイクロコントローラ、256 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM 32 kHzの水晶発振 仮想COMポートインターフェイス(UART経由) 組み込みデバッガ(EDBG)は、シリアルワイヤデバッグ(SWD)を使用してMCUをプログラム / デバッグします。 SPI又はI2Cポートを使用してターゲットに接続するデータゲートウェイインターフェイス(DGI) 外部ターゲットのプログラミング及びデバッグ用のCortex 10ピンデバッグコネクタ ユーザー押しボタン及びリセット押しボタン 電源LED及びステータスLED 20ピン拡張ヘッダ x 3 電源: +5 V dc、microUSBソケット経由又は電源ヘッダ