曜日別特売

Microchip バッテリチャージャIC

Microchip バッテリチャージャIC - MICROCHIP
仕様
電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 10
標準動作供給電圧 = 4.2 → 6.5 V
寸法 = 3 x 3 x 0.88mm
長さ = 3mm
幅 = 3mm
高さ = 0.88mm
動作温度 Max = +85 ℃
出力電流 Max = 1.1A
動作温度 Min = -40 ℃
出力電流 Min = 130mA
バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84344306MCP73113-06SI/MF
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする