曜日別特売

Microchip LEDドライバ IC, 600mA, PWM 調光 MIC4801; 8-Pin SOIC

Microchip LEDドライバ IC, 600mA, PWM 調光 MIC4801; 8-Pin SOIC - MICROCHIP
仕様
出力電流 = 600mA
入力電圧 = 3 → 5.5 V
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
用途 = 建築照明, ビルボードディスプレイ, 電光掲示板, 機器ディスプレイ
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
定格電流 = 600mA
シリーズ = MIC4801
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84341190MIC4801YM
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする