Microchip 調整式スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576-12WU

Microchip 調整式スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576-12WU - MICROCHIP
仕様
出力電流 Max = 3A
出力電圧 Max = 12 V
入力電圧 Min = 4 V
入力電圧 Max = 40 V
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
最大スイッチング周波数 = 52 kHz
パッケージタイプ = TO-263
スイッチングレギュレータ = あり
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84342748LM2576-12WU
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする