曜日別特売

Microchip LEDドライバ IC, 0 → 1.5 V dc、PWM 調光 8-Pin SOIC

Microchip LEDドライバ IC, 0 → 1.5 V dc、PWM 調光 8-Pin SOIC - MICROCHIP

Supertex汎用LEDドライバ

仕様
入力電圧 = 8 → 450 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = 0 → 1.5 V dc、PWM
用途 = バックライト、充電器、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84342310HV9910BLG-G
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする