シナジートレーディング
マルチ電気圧力鍋 インスタントポット デュオ ミニ 3.0L シルバー ISP1001
材質
【本体】ステンレス・ABS樹脂【内釜・蒸し台】ステンレス【蓋のゴムパッキン】シリコン【しゃもじ・計量カップ・スープスプーン】ポリプロピレン
容量(L)
2.8
消費電力(W)
700
本体寸法(mm)
290×255×285
本体質量(kg)
3.9
機能
保温
タイマー
有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84450478
ISP1001
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください