マイコン電気圧力鍋 楽ポンヌージュ 3L

マイコン電気圧力鍋 楽ポンヌージュ 3L - ワンダーシェフ

ポンと入れて、ピッと押すだけ。見やすい大型液晶。安全機能!ロック検知スイッチ。
25度~70度の低温調理も楽しめる
70度~99度の煮込み調理も楽しめる
フロートが降りるタイミングをブザーでお知らせ
・電源: 交流100V 50/60Hz
・調理容量: 2L
・最大炊飯量:(白米)2~4合(玄米)2~3合
・コード長さ: 約1.5m

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451914OEDG30
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする