TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67XR10KLF
- 仕様
- 最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 20
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 67
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
最大定格電圧 = 200 V dc
軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm
動作温度 Min = -55℃
エレメント材料 = サーメット℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(50個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























