Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc

Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc - WICKMANN

MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。

仕様
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = 最小
定格電圧 = 32V dc
長さ = 10.9mm
幅 = 3.8mm
高さ = 8.8mm
全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm
本体材質 = PA 66
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = MINI℃
遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc
電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84449559029707.5WXNV
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする