Wickmann 管ヒューズ 30A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 0505030.MXEP
コンパクトな6.3 x 32 mmパッケージに並外れた遮断定格を備えた定格500 V ac/dcのセラミックヒューズで、高電力量用途での回路保護に最適です。
- 仕様
- 定格電流 = 30A
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
溶断速度 = F
定格電圧 = 500V ac
本体材質 = セラミック
ULクラス = UL248-14
シリーズ = 505
ヒューズ規格 = E10480 、 1620079
- 定格電圧(V)
- AC500
- 定格電流(A)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
ヒューズ の新着商品
カテゴリ


















