0505030.MXEP Wickmann 管ヒューズ 30A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 0505030.MXEP WICKMANN 84449918

Wickmann 管ヒューズ 30A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 0505030.MXEP0505030.MXEP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
84449918
品番
0505030.MXEP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
¥689,800

コンパクトな6.3 x 32 mmパッケージに並外れた遮断定格を備えた定格500 V ac/dcのセラミックヒューズで、高電力量用途での回路保護に最適です。

仕様
定格電流 = 30A
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
溶断速度 = F
定格電圧 = 500V ac
本体材質 = セラミック
ULクラス = UL248-14
シリーズ = 505
ヒューズ規格 = E10480 、 1620079
定格電圧(V)
AC500
定格電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする