曜日別特売

Wickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1A

Wickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1A - WICKMANN

ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質

仕様
動作電流 = 200mA
動作時間 = 4s
保持電流 = 0.1A
長さ = 7.4mm
高さ = 12.7mm
幅 = 3.1mm
ターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール
最小抵抗 = 2.5Ω
最大抵抗 = 7.5Ω
電力損失 = 0.38W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = 60Rmm
定格電圧(V)60dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444757460R010XU
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする