曜日別特売

Wickmann リセッタブルヒューズ 1.95A 24V dc 1.1A 4532

Wickmann リセッタブルヒューズ 1.95A 24V dc 1.1A 4532 - WICKMANN
仕様動作電流 = 1.95A、定格電圧 = 24V dc、動作時間 = 0.5s、保持電流 = 1.1A、電流 Max = 20 A、長さ = 4.73mm、高さ = 1.25mm、幅 = 3.41mm、ターミナル材質 = はんだメッキ-銅、最小抵抗 = 0.06Ω、最大抵抗 = 200mΩ、電力損失 = 0.8W、動作温度 Min = -40℃、パッケージサイズ = 4532、シリーズ = 1812L定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844492361812L110/24DR
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする