曜日別特売

Wickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4A

Wickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4A - WICKMANN

30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質

仕様
動作電流 = 8A
動作時間 = 12.7s
保持電流 = 4A
長さ = 14mm
高さ = 22mm
幅 = 3mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.01Ω
最大抵抗 = 50mΩ
電力損失 = 2.5W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = 30Rmm
定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444472930R400UF
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする