曜日別特売

Wickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2A

Wickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2A - WICKMANN

2920Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする中電圧(60 V)用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長 無鉛 漏電に対する高速応答 高電圧 低プロファイル 高温はんだ対応

仕様
動作電流 = 4A
動作時間 = 5s
保持電流 = 2A
長さ = 7.98mm
高さ = 1.25mm
幅 = 5.44mm
最小抵抗 = 0.05Ω
最大抵抗 = 120mΩ
電力損失 = 1.5W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
溶断速度 = Fmm
定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844495342920L200/24DR
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする