Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL2

Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL2 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン

仕様
インダクタンス = 2 x 10 μH
シリーズ = WE-SL2
試験周波数 = 1 KHz
DC抵抗 = 2 x 0.08Ω
電流 Max = 1.6 A
寸法 = 9.2 x 6 x 5mm
動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C
実装タイプ = 表面実装
定格電圧 = 80V
終端スタイル = 表面実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84444555744226S
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする