Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10%
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
- 仕様
- 静電容量 = 1μF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = WCAP-FTXX
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26mm
奥行き = 11mm
高さ = 20mm
寸法 = 26 x 11 x 20mm
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(200個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























