Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,680nF,±10%
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
- 仕様
- 静電容量 = 680nF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = WCAP-FTX2
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26mm
奥行き = 7.5mm
高さ = 15mm
寸法 = 26 x 7.5 x 15mm
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(200個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























