パール金属
ブレイクタイム コーヒードリップバッグホルダー HB-5733
材質
AS樹脂
寸法(mm)
370×70×70
質量(g)
900
直径(Φcm)
【バッグセット部】7.5
外径×高さH(Φmm×mm)
100×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84451160
HB5733
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください