ラドンナ
ノンフライオーブントースター Toffy K-TS5-PA
付属品
メッシュバスケット、オーブンラック、トレイ、パンくずトレイ、ハンドル、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
【庫内】265×188×205
質量(kg)
4.6
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
325×330×315
定格消費電力(W)
1200
電源コード(m)
1
温度調節
40℃、60℃~230℃
モード
ノンフライ調理、オーブン調理、グリル調理、スローベーク調理、発酵
タイマー
60分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84451695
KTS5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください